VAL-MATIC 203C.2 バルブエアリリースおよび真空 FNPT 3 x 3 鋳鉄
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
アイテム価格 | エアリリース/エアバキュームバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続タイプ | FNPT |
フロート素材 | 316ステンレススチール |
入口サイズ | 3" |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
ミン。 圧力 | 20のプサイ |
コンセントサイズ | 3" |
真空圧力 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 46.72 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8481803040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。