V1K FILTERS V1K160A00 出力フィルタ dV/dT オープン 160A
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 出力フィルター |
深さ | 8.5 " |
エンクロージャー | Open |
フィルタの種類 | dV / dT |
高さ | 10.5 " |
入力電圧 | 600V以下 |
最大HP | 125 |
最大出力アンペア | 160 |
相 | スリー |
タイプ | dV / dT |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。