Item | 溶接および切断キット |
カットアップ | 2" |
カッティングアタッチメント | CA550 |
切断のヒント | #0 |
供給圧力範囲 | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 |
ガソリンタンク | 酸素/アセチレン |
ガスサービス | 酸素 |
ゲージサイズ | 1-1 / 2」 |
頭の角度 | 90度 |
加熱ヘッド | タイプ17-15またはタイプ17-30 |
コンセント接続 | 3/8 "-24、A |
圧力調整器 | RO / RMC2 |
トーチハンドル | 71 |
溶接ノズル | タイプ17#2 |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 64.52 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。