UNITHERM UVST 1912 パイプ ジャケット 長さ 19 インチ、幅 12 インチ
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
アイテム価格 | 断熱パイプジャケット |
最大に適合します。 OD | "2へ" 4 |
断熱材 | セラミックグラスファイバー |
ジャケット素材 | 非粘着性の含浸ガラス繊維布 |
長さ | 19 " |
温度評価 | 2000度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。