UNITHERM CF8-2-48X50インチ セラミックファイバー、密度8ポンド、厚さ2インチ、サイズ48 x 50インチ
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
アイテム価格 | セラミックファイバー断熱材 |
船の重量(kg) | 5.11 |
原産国 | US |
モデル | 密度 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF8-1-24X25 | 8cu。 フィート/ポンド | セラミックファイバー断熱材 | 25ft。 | ケイ酸アルミニウム繊維 | 2300度F | 1" | 24 " | ¥35,855 | |
CF6-1-24X25 | 6cu。 フィート/ポンド | セラミックファイバー断熱材 | 25ft。 | ケイ酸アルミニウム繊維 | 2300度F | 1" | 24 " | ¥38,356 | |
CF8-5-24X50 | 8cu。 フィート/ポンド | セラミックファイバー断熱材 | 50ft。 | ケイ酸アルミニウム繊維 | 2300度F | 1 / 2 " | 24 " | ¥52,989 | |
CF8-1-48X25 | 8cu。 フィート/ポンド | セラミックファイバー断熱材 | 25ft。 | ケイ酸アルミニウム繊維 | 2300度F | 1" | 48 " | ¥70,926 | |
CF8-2-24XX125 | 8cu。 フィート/ポンド | セラミックファイバー断熱材 | 12.5ft。 | ケイ酸アルミニウム繊維 | 2300度F | 2" | 24 " | ¥50,368 | |
CF8-2-48X125 | 8cu。 フィート/ポンド | セラミックファイバー断熱材 | 12.5ft。 | ケイ酸アルミニウム繊維 | 2300度F | 2" | 48 " | ¥96,687 | |
CF6-1-48X25 | 6ポンド | セラミックファイバーブランケット | 25ft。 | アルミナとケイ酸塩 | 2300度F | 1" | 48 " | ¥75,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。