入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピペット |
容量 | 1mL |
卒業範囲 | 0.25mL |
卒業細分化 | 0.25mL |
長さ | 150 mm |
材料 | LDPE |
タイプ | 牧師 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8479899899 |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P31205 | 3mL | 1.0mL | 0.5mL | ¥5,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。