入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | シリコンカーバイド |
研磨タイプ | 不織布 |
アーバーサイズ | 7 / 8 " |
密度 | ロー |
直径 | 4.5 " |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキングウェイト | ディスクの種類 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71980 | シリコンカーバイド | 不織布 | - | 27タイプ | コース | 40 | 13,300 | ¥6,411 | ||
71984 | シリコンカーバイド | 不織布 | - | 27タイプ | 非常に細かい | 120 | 13,300 | ¥6,411 | ||
71205 | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | X | - | - | - | 13,300 | ¥1,816 | ||
71209 | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | X | - | - | - | 13,300 | ¥1,887 | ||
76348 | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | X | 27タイプ | - | - | 10,200 | ¥4,806 | ||
79105 | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | X | - | - | - | 13,300 | ¥2,059 | ||
79106 | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | X | - | - | - | 13,300 | ¥2,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。