UNISTRUT P2030-HG OD チューブ クランプ、1 インチ サイズ、溶融亜鉛メッキ

アイテム:CF6GZY モデル:P2030-HG
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチューブクランプ
終了溶融亜鉛めっき
サイズ1"

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了サイズ価格
UNISTRUT P2069-EG ODチューブクランプ、5-7 / 8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DKP P2069-EG電気亜鉛メッキ5-7 / 8」-
見積依頼
UNISTRUT P2053EG ODチューブクランプ、3-7 / 8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DKT P2053EG電気亜鉛メッキ3-7 / 8」-
見積依頼
UNISTRUT P2020-EG ODチューブクランプ、1穴、1インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUE P2020-EG電気亜鉛メッキ1"-
見積依頼
UNISTRUT P2018EG ODチューブクランプ、1穴、7/8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUF P2018EG電気亜鉛メッキ7 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT P2016EG ODチューブクランプ、1穴、3/4インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUG P2016EG電気亜鉛メッキ3 / 4 "-
見積依頼
UNISTRUT P2014EG ODチューブクランプ、1穴、5/8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUH P2014EG電気亜鉛メッキ5 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT P2012EG ODチューブクランプ、1穴、1/2インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUJ P2012EG電気亜鉛メッキ1 / 2 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

UNISTRUT P2030-HG OD チューブ クランプ、1 インチ サイズ、溶融亜鉛メッキ