入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | かみそりスクレーパー |
ブレードの長さ | 1 / 2 " |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | 鈍い |
ブレード幅 | 4" |
色 | ブラック/グリーン |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
ハンドル材料 | ラバー |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドル材料 | エッジの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX100 | 1 / 4 " | 2エッジユーティリティ | 1.5 " | グリーン | ナイロン | 2 | 4.75 " | ¥3,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。