入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアスキージ |
ブレードの長さ | 12 " |
ブレード材質 | ラバー |
ブレードスタイル | ストレート |
色 | ブラック |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | テーパ |
FDA準拠 | いいえ |
フレーム材料 | 真鍮 |
ハンドル付き | ハンドルなし |
長さ | ハンドルなし |
プライマリアプリケーション | フロアスキージ |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレード材質 | ブレードスタイル | 色 | フレーム材料 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM30A | 30 " | 発泡ゴム | ストレートダブルブレード | ブラック | 20ガリウム鋼 | 56 " | ¥10,731 | ||
FP750 | 30 " | ラバー | ストレート | グリーン | 14ga。 粉体塗装鋼 | 61 " | ¥14,467 | ||
GS350 | 14 " | ラバー | ストレート | ブラック | 真鍮 | - | ¥8,315 | ||
GS400 | 16 " | 発泡ゴム | ストレート | ブラック | 真鍮 | - | ¥8,614 | ||
PR450-Reef | 18 " | ラバー | ストレート | ブラック/シルバー | ステンレス鋼 | - | ¥8,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。