入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンドウスキージ |
ブレードの長さ | 10 " |
ブレード材質 | ラバー |
ブレードスタイル | ストレート |
色 | ブラック |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | テーパ |
FDA準拠 | いいえ |
フレーム材料 | 真鍮 |
ハンドル付き | ハンドルなし |
長さ | ハンドルなし |
プライマリアプリケーション | ウィンドウスキージ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | フレーム材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PR250-Reef | ブラック/シルバー | ステンレス鋼 | ¥6,239 | ||
ES250 | - | - | ¥7,303 | 見積依頼
| |
ES150 | - | - | ¥6,946 | 見積依頼
| |
PR400-Reef | - | - | ¥8,882 | 見積依頼
| |
UNG PR45 | - | - | ¥9,845 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。