ULTRATECH 8931 フレームドレインガード 長さ 42 インチ - 10 個パック
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
アイテム価格 | 枠付きドレンガード |
色 | ブラック |
高さ | 18 " |
長さ | 42 " |
オイル容量 | 1.26ギャル各 |
削除 | 堆積物、油 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 22.79 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | オイル容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8930 | 32 " | 1.26ガロン。 | 26 " | ¥15,733 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。