入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | VBMT21.50.5UD52 |
コーティング | チタン |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD52 |
内接円 | 0.25 " |
形状を挿入 | ダイヤモンド |
インサートサイズ | 21.50.5 |
インサートの厚さ | 0.094 " |
ISO番号 | 110202 |
取付穴径 | 0.11 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.008 " |
レーキ | ポジティブ |
形式 | VBMT |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT21.50.5UD51 | 0.008 " | VBMT21.50.5UD51 | 錫 | UD51 | 0.25 " | 21.50.5 | 0.094 " | 0.11 " | ¥3,281 | |
VBMT21.51UD51 | 0.015 " | VBMT21.51UD51 | 錫 | UD51 | 0.25 " | 21.51 | 0.094 " | 0.11 " | ¥3,281 | |
VBMT21.51UD52 | 0.015 " | VBMT21.51UD52 | チタン | UD52 | 0.25 " | 21.51 | 0.094 " | 0.11 " | ¥3,465 | |
VBMT331UD51 | 0.015 " | VBMT331UD51 | 錫 | UD51 | 0.375 " | 331 | 0.188 " | 0.173 " | ¥2,902 | |
VBMT331UD52 | 0.015 " | VBMT331UD52 | チタン | UD52 | 0.375 " | 331 | 0.188 " | 0.173 " | ¥3,650 | |
VBMT332UD51 | 0.031 " | VBMT332UD51 | 錫 | UD51 | 0.375 " | 332 | 0.188 " | 0.173 " | ¥3,283 | |
VBMT332UD52 | 0.031 " | VBMT332UD52 | チタン | UD52 | 0.375 " | 332 | 0.188 " | 0.173 " | ¥3,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。