定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA SH20 SCLCR3 ボーリングバー | AH3WPA 33NL38

ULTRA-DEX USA SH20 SCLCR3 ボーリングバー

在庫あり
アイテム:AH3WPA モデル: SH20 SCLCR3相互参照:33NL38

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,000 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボーリングバー
ANSI番号SH20 SCLCR3
バー径1.260 "
最先端タイプ-5度
内接円3 / 8 "
形状を挿入80度ダイヤモンド
インサートの厚さ0.156 "
リード角-5度
左手/右手右手
最小退屈させる1.575 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)1.26 "
レーキポジティブ
シャンク素材
形式びびりなし
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.2
船の長さ(cm)5.74
船幅(cm)7.62
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)レーキ内接円形状を挿入価格
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCL3 ボーリングバー チャタリングフリー 左 直径 0.984 インチ | AH3TWX 33MU98 SH16 SCLCL31.26 "SH16 SCLCL3-5度ねじロック0.787 "ポジティブ3 / 4 "80度ダイヤモンド¥57,513
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCR3 ボーリングバー | AH3WND 33NL18 SH16 SCLCR31.26 "SH16 SCLCR3-5度ねじロック0.787 "ポジティブ3 / 8 "80度ダイヤモンド¥57,513
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCL2 ボーリングバー | AH3WNE 33NL19 SH16 SDNCL21.299 "SH16 SDNCL227.5度ねじロック0.591 "ポジティブ1 / 4 "55度ダイヤモンド¥57,513
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCR2 ボーリングバー | AH3WNF 33NL20 SH16 SDNCR21.299 "SH16 SDNCR227.5度ねじロック0.591 "ポジティブ1 / 4 "55度ダイヤモンド¥57,513
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCL3 ボーリングバー | AH3WNG 33NL21 SH16 SDUCL31.26 "SH16 SDUCL3-3度ねじロック0.787 "ポジティブ3 / 8 "55度ダイヤモンド¥57,513
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCR3 ボーリングバー | AH3WNH 33NL22 SH16 SDUCR31.26 "SH16 SDUCR3-3度ねじロック0.787 "ポジティブ3 / 8 "55度ダイヤモンド¥57,513
ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 ボーリングバー | AH3WNJ 33NL23 SH16 SDXCL21.299 "SH16 SDXCL25度ねじロック0.591 "ポジティブ1 / 4 "55度ダイヤモンド¥57,513

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA SH20 SCLCR3 ボーリングバー
¥59,000 /単価