入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | NG-4L W.125 |
コーティング | 錫 |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD51 |
形状を挿入 | 一流 |
インサートサイズ | 4 |
インサートの厚さ | 0.453 " |
取り付けスタイル | 一流のクランプ |
エッジの数 | 1 |
レーキ | ポジティブ |
形式 | NG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG-2L W.062 | NG-2L W.062 | 2 | 0.219 " | NG | ¥8,521 | |
NG-2L W.094 | NG-2L W.094 | 2 | 0.219 " | NG | ¥8,521 | |
NG-3L W.062 | NG-3L W.062 | 3 | 0.344 " | NG | ¥8,521 | |
NG-3L W.094 | NG-3L W.094 | 3 | 0.344 " | NG | ¥8,521 | |
NG-3L W.125 | NG-3L W.125 | 3 | 0.344 " | NG | ¥8,521 | |
NG-4L W.189 | NG-4L W.189 | 4 | 0.453 " | NG | ¥10,450 | |
NG-4L W.250 | NG-4L W.250 | 4 | 0.453 " | NG | ¥10,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。