入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | J05H SCLPL1.8 |
バー径 | 0.312 " |
最先端タイプ | -5度 |
内接円 | 7 / 32 " |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートの厚さ | 0.078 " |
リード角 | -5度 |
左手/右手 | 左手 |
最小退屈させる | 0.34 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | ヘビーメタル |
形式 | 固体、クーラントスルー |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.87 |
原産国 | US |
モデル | 最小退屈させる | ANSI番号 | 最先端タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 形式 | 内接円 | 形状を挿入 | インサートの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM06J SCLCL2 | 0.41 " | HM06J SCLCL2 | -5度 | 4.5 " | クーラントスルー | 1 / 4 " | 80度ダイヤモンド | 0.093 " | ¥40,740 | |
HM06J SCLCR2 | 0.41 " | HM06J SCLCR2 | -5度 | 4.5 " | クーラントスルー | 1 / 4 " | 80度ダイヤモンド | 0.093 " | ¥39,614 | |
HM06J SCLPL2 | 0.41 " | HM06J SCLPL2 | -5度 | 4.5 " | クーラントスルー | 1 / 4 " | 80度ダイヤモンド | 0.093 " | ¥39,967 | |
HM06J SCLPR2 | 0.41 " | HM06J SCLPR2 | -5度 | 4.5 " | クーラントスルー | 1 / 4 " | 80度ダイヤモンド | 0.093 " | ¥39,967 | |
HM06J STUCL1.2 | 0.41 " | HM06J STUCL1.2 | -3度 | 4.5 " | クーラントスルー | 5 / 32 " | 三角形 | 0.078 " | ¥38,989 | |
HM06J STUCL2 | 0.41 " | HM06J STUCL2 | -3度 | 4.5 " | クーラントスルー | 1 / 4 " | 三角形 | 0.093 " | ¥40,740 | |
HM06J STUCR1.2 | 0.41 " | HM06J STUCR1.2 | -3度 | 4.5 " | クーラントスルー | 5 / 32 " | 三角形 | 0.078 " | ¥38,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。