入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | E10Q STUPR2 |
バー径 | 0.625 " |
最先端タイプ | -3度 |
内接円 | 1 / 4 " |
形状を挿入 | 三角形 |
インサートの厚さ | 0.093 " |
リード角 | -3度 |
左手/右手 | 右手 |
最小退屈させる | 0.76 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | 炭化物 |
形式 | クーラントスルー |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小退屈させる | ANSI番号 | 最先端タイプ | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 形式 | 内接円 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1000-12 | 1.2 " | E1000-12 | - | - | 12 " | - | びびりなし | - | ¥247,579 | ||
E10Q LSEL2 | 0.706 " | E10Q LSEL2 | 0度 | ねじロック | 7" | ポジティブ | クーラントスルー | 1 / 4 " | ¥87,958 | ||
E10QLSER2 | 0.706 " | E10QLSER2 | 0度 | ねじロック | 7" | ポジティブ | クーラントスルー | 1 / 4 " | ¥87,958 | ||
E10Q SCLCL2 | 0.76 " | E10Q SCLCL2 | -5度 | ねじロック | 7" | ポジティブ | クーラントスルー | 1 / 4 " | ¥84,942 | ||
E10Q SCLCL3 | 0.76 " | E10Q SCLCL3 | -5度 | ねじロック | 7" | ポジティブ | クーラントスルー | 3 / 8 " | ¥84,942 | ||
E10Q SCLCR2 | 0.76 " | E10Q SCLCR2 | -5度 | ねじロック | 7" | ポジティブ | クーラントスルー | 1 / 4 " | ¥85,195 | ||
E10Q SCLCR3 | 0.76 " | E10Q SCLCR3 | -5度 | ねじロック | 7" | ポジティブ | クーラントスルー | 3 / 8 " | ¥85,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。