入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | D12S LSER3 |
バー径 | 0.750 " |
最先端タイプ | 0度 |
内接円 | 3 / 8 " |
形状を挿入 | 三角形 |
リード角 | 0度 |
左手/右手 | 右手 |
最小退屈させる | 0.935 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | びびりのない、クーラントスルー |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 3.18 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ANSI番号 | 最先端タイプ | 内接円 | 形状を挿入 | インサートの厚さ | リード角 | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D08R SCLCR2 | 8" | D08R SCLCR2 | -5度 | 1 / 4 " | 80度ダイヤモンド | 0.093 " | -5度 | 0.58 " | ¥157,726 | |
D08R SDUCR2 | 8" | D08R SDUCR2 | -3度 | 1 / 4 " | 55度ダイヤモンド | 0.093 " | -3度 | 0.73 " | ¥157,726 | |
D10X SCLCR3 | 9" | D10X SCLCR3 | -5度 | 3 / 8 " | 80度ダイヤモンド | 0.156 " | -5度 | 0.77 " | ¥171,011 | |
D10X SDUCR2 | 9" | D10X SDUCR2 | -3度 | 1 / 4 " | 55度ダイヤモンド | 0.093 " | -3度 | 0.85 " | ¥171,011 | |
D12S SCLCR3 | 10 " | D12S SCLCR3 | -5度 | 3 / 8 " | 80度ダイヤモンド | 0.156 " | -5度 | 0.93 " | ¥184,297 | |
D12S SDUCR3 | 10 " | D12S SDUCR3 | -3度 | 3 / 8 " | 55度ダイヤモンド | 0.156 " | -3度 | 1.05 " | ¥184,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。