入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | CNMG 543 UD51 |
コーティング | 錫 |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD51 |
内接円 | 0.625 " |
形状を挿入 | ダイヤモンド |
インサートサイズ | 543 |
インサートの厚さ | 0.25 " |
ISO番号 | 160612 |
取付穴径 | 0.25 " |
取り付けスタイル | クランプとロックピン |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.046 " |
レーキ | 負 |
形式 | CNMG |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 321 UD21 | 0.015 " | CNMG 321 UD21 | チタン | UD21 | 0.375 " | 321 | 0.125 " | 0.15 " | ¥2,261 | |
CNMG 321 UD51 | 0.015 " | CNMG 321 UD51 | 錫 | UD51 | 0.375 " | 321 | 0.125 " | 0.15 " | ¥2,322 | |
CNMG 321 UD52 | 0.015 " | CNMG 321 UD52 | チタン | UD52 | 0.375 " | 321 | 0.125 " | 0.15 " | ¥2,322 | |
CNMG 322 UD21 | 0.031 " | CNMG 322 UD21 | チタン | UD21 | 0.375 " | 322 | 0.125 " | 0.15 " | ¥2,322 | |
CNMG 322 UD51 | 0.031 " | CNMG 322 UD51 | 錫 | UD51 | 0.375 " | 322 | 0.125 " | 0.15 " | ¥2,322 | |
CNMG 322 UD52 | 0.031 " | CNMG 322 UD52 | チタン | UD52 | 0.375 " | 322 | 0.125 " | 0.15 " | ¥2,322 | |
CNMG 431 UD21 | 0.015 " | CNMG 431 UD21 | チタン | UD21 | 0.5 " | 431 | 0.188 " | 0.203 " | ¥2,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。