入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | 3JIRG60 |
コーティング | 錫 |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD51 |
内接円 | 0.375 " |
形状を挿入 | 三角形 |
インサートサイズ | 3 |
インサートの厚さ | 0.145 " |
ISO番号 | 16JIL12UN |
取付穴径 | 0.173 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
エッジの数 | 3 |
レーキ | ポジティブ |
形式 | 横になる |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | 取り付けスタイル | ANSI番号 | コーティング | 鼻の半径 | レーキ | 形式 | グレード | 内接円 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JIL12UN | ねじロック | 2JIL12UN | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.25 " | ¥3,678 | |
2JILA60 | ねじロック | 2JILA60 | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.25 " | ¥3,678 | |
2JIR12UN | ねじロック | 2JIR12UN | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.25 " | ¥3,678 | |
2JIRA60 | ねじロック | 2JIRA60 | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.25 " | ¥3,678 | |
3IL10ACME | ねじロック | 3IL10ACME | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.375 " | ¥5,346 | |
3IL12ACME | ねじロック | 3IL12ACME | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.375 " | ¥5,346 | |
3IL14ACME | ねじロック | 3IL14ACME | 錫 | - | ポジティブ | 横になる | UD51 | 0.375 " | ¥5,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。