ULTEM 1NRT1 ロッド ペイ アンバー 直径 1/4 インチ x 長さ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | アンバー |
直径 | 1 / 4 " |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PEI |
マックス。 温度 | 340 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 16,500のプサイ |
タイプ | ナチュラルグレード |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRL9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥722 | |
1NRN1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥1,661 | |
1NRN2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥2,934 | |
1NRN3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥4,532 | |
1NRN4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥4,670 | |
1NRN5 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥11,623 | |
1NRN6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥15,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。