入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | アンバー |
直径 | 1" |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PEI |
マックス。 温度 | 340 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 16,500のプサイ |
タイプ | ナチュラル |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRL9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥654 | |
1NRN1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥1,366 | |
1NRN2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥2,539 | |
1NRN3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥3,820 | |
1NRN4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥4,254 | |
1NRN5 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥10,265 | |
1NRN6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ナチュラル | ¥13,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。