入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検査ミラー |
ハンドルタイプ | ビニールハンドルグリップ |
長さ | 16 |
材料 | ガラス |
ミラーサイズ(インチ) | 2-1/4 |
個数 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
形状 | ラウンド |
スイベルタイプ | ボール・ジョイント |
タイプ | 伸縮式 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 長さ | 材料 | シャフト材質 | 形状 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTE-2LT | クッショングリップ | 6 1/2 "から35" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ラウンド | LED点灯伸縮 | ¥4,116 | ||
HTC-2LT | クッショングリップ | 6 1/2 "から36/3" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ラウンド | LED点灯伸縮 | ¥4,445 | ||
HTS-2LT | クッショングリップ | 6 1/2 "から29/1" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ラウンド | LED点灯伸縮 | ¥5,618 | ||
HTK-2LT | クッショングリップ | 6 3/4 "から30/1" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 長方形の | LED点灯伸縮 | ¥5,204 | ||
E-2TM | 真鍮 | 5 3/4 "から27/3" | ガラス | 真鍮メッキ | ラウンド | 伸縮式 | ¥2,681 | ||
-2 | クッショングリップ | 7.5 " | ガラス | ステンレス鋼 | ラウンド | 固定シャフト | ¥1,555 | ||
B-2 | クッショングリップ | 8.5 " | ガラス | ステンレス鋼 | オーバル | 固定シャフト | ¥1,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。