入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル乾湿計 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | CR2032 |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
露点範囲 | -4度から121.8度F |
ディスプレイ | デジタル |
湿度精度 | +/- 3% |
湿度の決断 | 0.001 |
メモリ | 有り |
プローブ径 | 0.37 " |
プローブ長 | 4" |
相対湿度範囲 | 0.1%の99.99%に |
反応時間 | 60秒。 |
センサータイプ | 精密静電容量センサー(湿度)、サーミスタ(温度) |
温度正確さ | +/- 1.2度 |
温度。 範囲 | -20度から50度 |
温度解決 | 0.1度 |
湿球温度範囲 | 5度から121.8度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。