入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | メタリックグレー |
設計 | マルチロック |
デューティ | 超ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 12 " |
材料 | 316ステンレススチール |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -112度から1000度F |
抗張力 | 250ポンド。 |
厚さ | 0.01 " |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.29 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大バンドル径 | 基本素材 | 色 | 金属検出可能 | 取付穴サイズ | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY25MX-A | 1.75 " | ナイロン | ブラック | いいえ | - | -40度から221度F | 50ポンド | 0.048 " | ¥10,380 | ||
TY27MX-A | 3.5 " | ナイロン | ブラック | いいえ | - | -40度から221度F | 120ポンド。 | 0.063 " | ¥22,971 | ||
TY533M | 0.63 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | #4 | -40度から185度F | 18ポンド | 0.03 " | ¥7,182 | ||
TY534M | 1.25 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | #8 | -40度から185度F | 40ポンド | 0.04 " | ¥9,318 | ||
TY534MX | 1.25 " | ナイロン | ブラック | いいえ | #8 | -40度から185度F | 40ポンド | 0.04 " | ¥15,011 | ||
TY535M | 1.75 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | #10 | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | ¥9,687 | ||
TY535MX | 1.75 " | ナイロン | ブラック | いいえ | #10 | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | ¥13,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。