入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中間ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ブラック |
設計 | ステンレス鋼の棘 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 11.1 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 3" |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 30ポンド |
厚さ | 0.041 " |
ツールコード | A |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.14 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。