入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクリップ |
クリップタイプ | ロッキング |
色 | グレー |
高さ | 0.56 " |
保持力 | 1 / 4 " |
長さ | 0.75 " |
材料 | 灰色のPVC |
取付方法 | 接着剤付き |
スロットの高さ | 0.25 " |
スロット幅 | 0.25 " |
温度。 範囲 | -140から185 F |
タイプ | ロッキング |
幅(Width) | 0.75 " |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。