TYGON AAA00070 PVC チューブ、SAE、内径 1 1/4 インチ、外径 1 5/8 インチ。
アイテム: CM9ARM
モデル:AAA00070相互参照:2LRA9
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 5 1 / 2 " |
硬度 | ショアA:66 |
内部径 | 1 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 23のプサイ |
外径 | 1 5 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -32度から165度。 F |
抗張力 | 2,200のプサイ |
チューブカラー | クリア |
管長 | 50フィート |
チューブ材質 | PVC |
真空定格 | 9インチHg |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | 壁の厚さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60のプサイ | - | 見積依頼
|
AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100のプサイ | ¥10,548 | |
AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34のプサイ | ¥6,827 | |
AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60のプサイ | ¥12,427 | |
AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28のプサイ | ¥9,413 | |
AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50のプサイ | ¥19,777 | |
AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25のプサイ | ¥9,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。