TYDENBROOKS VCEZ1812YELLRELSTG-GRAI ケーブル シール、亜鉛、ケーブル長 12 インチ、ケーブル直径 1/8 インチ、破断強度 750 ポンド
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
アイテム価格 | ケーブルシール |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | ケーブル径 | 色 | 厚さ | ワイヤ長 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061060 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | ホワイト | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ケーブルシール | 14 " | 亜鉛/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥174,927 | ||
1061061 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | オレンジ | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ケーブルシール | 14 " | 亜鉛/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥174,927 | ||
1061003 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | レッド | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥47,476 | ||
1061004 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | 青 | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥41,333 | ||
1061005 | トラック、トレーラー、コンテナ | 9 / 64 " | レッド | 9 / 64 " | 1.125 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥47,640 | ||
1061006 | トラック、トレーラー、コンテナ | 9 / 64 " | 青 | 3 / 8 " | 1.125 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥49,274 | ||
1061007 | トラック、トレーラー、コンテナ | 13 / 64 " | レッド | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | ケーブルシール | 13.5 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥57,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。