入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノズルコーン |
アンペア数の範囲 | 0-450 |
ボア | 19.1 |
ボア径 | 3/4 |
接続スタイル | スリップ調整可能 |
使用のため | Tweco(R)スプレーマスターVシリーズ(ベロシティ)V250、V350、V450 |
材料 | 銅 |
サイズ | 0.75 " |
形式 | 中耐久コーン |
タイプ | スリップ調整可能 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。