入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 250 |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 4m |
コンダクターチューブ | 60度、メタルジャケット |
運転時間やサイクル | 60% |
ハンドルタイプ | 人間工学に基づいた曲線 |
Liner(ライナー) | トゥエコ 42-4045-15 |
MIGガン番号 | MS212L-3545 |
リア接続 | リンカーン |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | 空冷式の |
ワイヤーサイズ | 1.2 mm |
船の重量(kg) | 3.72 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | ハンドルタイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WM250M-15-4045 | 5m | 湾曲しました | 1.2 | ¥68,040 | ||
10231112 | 5m | 人間工学に基づいた曲線 | 1.2 mm | ¥112,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。