入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐熱手袋 |
コーティング | コーティングされていない |
塗装仕上げ | コーティングされていない |
色 | ナチュラル |
カフ | ガントレット |
カット | フルフォーシェット |
生地の重量 | 7オンス |
長さ | 11 1 / 64 " |
ライナー材料 | リヨセル |
材料 | ポリエステル/コットン |
マックス。 温度 | 400度F |
サイズ | S |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6216009000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。