TURNSTILE HGGE-P-CE Hi ゲート制御出口 2 ウェイ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こんにちはゲート改札口 |
制御タイプ | 電気 |
終了 | ブラックパウダーコート |
Hardware | 同梱 |
材料 | 鋼 |
操作 | 2ウェイ |
全体の高さ | 90 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 57 " |
回転 | 二者で行われる |
タイプ | 制御された出口 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 405 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 205.74 |
船幅(cm) | 144.78 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。