TURNSTILE HGGE-G-LE ハイゲート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こんにちはゲート改札口 |
制御タイプ | 電気 |
終了 | 亜鉛めっき鋼 |
Hardware | 同梱 |
操作 | 1ウェイ |
全体の高さ | 90 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 57 " |
回転 | カウンター/時計回り |
タイプ | 出口のロック |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 405 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 205.74 |
船幅(cm) | 144.78 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CA |
モデル | 制御タイプ | 終了 | 操作 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGGM-G-FE | メカニカル | 亜鉛めっき鋼 | 2ウェイ | 無料出口 | ¥1,824,580 | 見積依頼
|
HGGM-G-LE | メカニカル | 亜鉛めっき鋼 | 1ウェイ | 出口のロック | ¥1,972,312 | 見積依頼
|
HGGE-G-FE | 電気 | 亜鉛めっき鋼 | 2ウェイ | 無料出口 | ¥2,206,453 | 見積依頼
|
HGGM-S-FE | メカニカル | ブラッシュドステンレススチール | 2ウェイ | 無料出口 | ¥3,113,550 | 見積依頼
|
HGGM-S-LE | メカニカル | ブラッシュドステンレススチール | 1ウェイ | 出口のロック | ¥3,276,988 | 見積依頼
|
HGGE-S-FE | 電気 | ブラッシュドステンレススチール | 2ウェイ | 無料出口 | ¥3,481,289 | 見積依頼
|
HGGE-S-LE | 電気 | ブラッシュドステンレススチール | 1ウェイ | 出口のロック | ¥3,685,593 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。