TURNSTILE 4002-SS-34-FE 自動開閉ゲート 1 または 2 ウェイ
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
アイテム価格 | 自動開閉ゲート |
制御タイプ | 電気 |
終了 | ブラッシング |
材料 | ステンレス鋼 |
操作 | 1または2ウェイ |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
全幅 | 42 " |
回転 | 右手 |
形式 | シングルスイング |
タイプ | 右入口、無料出口 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7308909090 |
モデル | 電圧 | 終了 | 材料 | 操作 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 回転 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001-EX | 120 V | ブラッシング | ステンレス鋼 | 片道 | 45 " | 16.5 " | 左手 | - | ¥2,474,313 | |
5001-JA | 120 V | ブラッシング | ステンレス鋼 | 片道 | 45 " | 16.5 " | 左手 | - | ¥2,474,313 | |
5002-EX | 120 V | ブラッシング | ステンレス鋼 | 片道 | 45 " | 16.5 " | 右手 | - | ¥2,474,313 | |
5002-JA | 120 V | ブラッシング | ステンレス鋼 | 片道 | 45 " | 16.5 " | 右手 | - | ¥2,474,313 | |
4001-MC-34-FE | 110 | 明るいクロム | 鋼 | 1または2ウェイ | 6" | 42 " | 左手 | 左入口、無料出口 | ¥1,884,515 | |
4001-MC-34-LE | 110 | 明るいクロム | 鋼 | 1または2ウェイ | 6" | 42 " | 左手 | 左入口、ロック出口 | ¥1,884,515 | |
4002-MC-34-FE | 110 | 明るいクロム | 鋼 | 1または2ウェイ | 6" | 42 " | 右手 | 右入口、無料出口 | ¥1,884,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。