TURNSTILE 2002-M-EN 機械式ゲート
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
アイテム価格 | メカニカルゲート |
制御タイプ | メカニカル |
終了 | ミラークローム |
Hardware | 同梱 |
材料 | 鋼 |
操作 | 1ウェイ |
全体の高さ | 38.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 " |
全幅 | 38 " |
回転 | 右手 |
形式 | シングルスイングゲート |
タイプ | 自己閉鎖 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。