入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーロック(R) |
ボルトサイズ | M6 X 25 |
ハブ接触圧力(PSI) | 18,116 |
ロッキングボルトの数量 | 10 |
外径 | 2.562 " |
外径許容範囲 | +.0018 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.26 " |
軸径 | 1.5 " |
シャフト径許容範囲 | -0.0015」 |
伝達可能な推力(ポンド) | 10,290 |
伝達トルク(フィートポンド) | 682 |
温度に耐える。 | -22- 400 度 F |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。