入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーロック(R) |
ボルトサイズ | M6 X 35 |
ハブ接触圧力(PSI) | 14,649 |
ロッキングボルトの数量 | 10 |
外径 | 2.362 " |
外径許容範囲 | +0.0015 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.205 " |
軸径 | 1.25 " |
シャフト径許容範囲 | -0.0015」 |
伝達可能な推力(ポンド) | 18,184 |
伝達トルク(フィートポンド) | 930 |
温度に耐える。 | -22- 400 度 F |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ボルトサイズ | 外径 | 外径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1RAD | M8 X 50 | 3.15 " | +.0015 " | 2.52 " | 1.937 " | ¥67,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。