定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ツバキ C2062HASK1RL ローラリンク ダブルピッチ | AB4JJM 1YGA3

TSUBAKI C2062HASK1RL ローラリンク ダブルピッチ

在庫あり
アイテム:AB4JJM モデル: C2062HASK1RL相互参照:1YGA3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,554 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローラーチェーンリンク
ANSIチェーンサイズC2062HAS
端を中心線に接続する0.652 "
ピン径の内側0.234 "
長さ1.5 "
潤滑SAE10からSAE50
材料ステンレス鋼
最大許容荷重1410ポンド
ピン径の外側0.234 "
全幅1.225 "
ピンの長さ1.225 "
ピンリンクプレートの厚さ0.677 "
ピンタイプリベット
ピッチ1.5 "
リベットエンドからセンターライン0.573 "
ローラー径0.875 "
ローラーリンクプレートの高さ0.677 "
温度。 範囲-40から750F
抗張力9040ポンド
タイプK-1アタッチメント
ローラーリンクプレート間の幅0.500

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)2.79
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルピン径の外側ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続する全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプピッチ価格
つばきC2060HLK2RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥6,035
つばきC2060HLSA1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥4,407
つばきC2060HLSA2RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥4,407
つばきC2060HLSK1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥6,572
TSUBAKIC2060HSA1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥2,526
TSUBAKIC2060HSA2RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥2,496
つばきC2060HSK1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥3,444

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI C2062HASK1RL ローラリンク ダブルピッチ
¥19,554 /単価