TSUBAKI BL646RB リーフ チェーン 10 フィート Ansi チェーン サイズ Bl6
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リーフチェーン |
ANSIチェーンサイズ | BL6 |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
ピン径の内側 | 0.312 " |
レース | 4 x 6 |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
ピン径の外側 | 0.312 " |
全幅 | 1.437 " |
ピンの長さ | 1.437 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 3 / 4 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.713 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 28,500ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
船の重量(kg) | 10.9 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7315120080 |
原産国 | TW |
モデル | ピンリンクプレートの厚さ | ANSIチェーンサイズ | 穴径 | ピッチ | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 抗張力 | ピン径の内側 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | ¥593,066 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | ¥30,364 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | ¥371,879 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | ¥37,990 | |
BL446 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | ¥490,711 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | ¥89,611 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600ポンド | 0.2 " | ¥121,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。