定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKI 50LA2CL コネクティングリンク - A-5 アタッチメント 2 個パック | AB4KGH 1YJZ4

TSUBAKI 50LA2CL 接続リンク - A-5 アタッチメント 2 個パック

在庫あり
アイテム:AB4KGH モデル: 50LA2CL相互参照:1YJZ4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,045 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローラーチェーンリンクの接続
ANSIチェーンサイズ50L
端を中心線に接続する0.472 "
ピン径の内側0.2 "
長さ0.625 "
潤滑セルフルーブ
材料炭素鋼
最大許容荷重1430ポンド
ピン径の外側0.2 "
全幅0.878 "
ピンの長さ0.878 "
ピンリンクプレートの厚さ0.08 "
ピンタイプリベット
ピッチ0.625 "
リベットエンドからセンターライン0.406 "
ローラー径0.4 "
ローラーリンクプレートの高さ0.591 "
温度。 範囲14〜302F
抗張力7050ポンド
タイプA-2アタッチメント
ローラーリンクプレート間の幅0.375

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)10.16
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル最大許容荷重ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続するピン径の外側全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプ価格
TSUBAKIC2060HLSA1CLコネクティングリンクラムダダブルピッチ| AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410ポンドC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット¥4,636
TSUBAKIC2060HLSA2CLコネクティングリンクラムダダブルピッチ| AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410ポンドC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット¥4,604
TSUBAKIC2060HLSK1CLコネクティングリンクラムダダブルピッチ| AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410ポンドC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット¥6,445
TSUBAKIC2060HLSK2CLコネクティングリンクラムダダブルピッチ| AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410ポンドC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット¥6,598
TSUBAKIC2060HNTCLコネクティングリンクダブルピッチネプチューン| AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410ポンドC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット¥3,982
TSUBAKIC2080HPCLコネクティングリンクダブルピッチ中空ピン| AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720ポンドC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "壊れた¥7,486
TSUBAKIC2080HLA1CLコネクティングリンクラムダダブルピッチ| AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400ポンドC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "壊れた¥8,138

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI 50LA2CL 接続リンク - A-5 アタッチメント 2 個パック
¥28,045 /単価