入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 50 |
ボア径 | 1" |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 x 1 / 8 |
歯数 | 26 |
外径 | 5.52 " |
ピッチ径 | 5.185 " |
止めねじ径(に。) | 5/16 |
止めネジの位置 | キー溝の真上、キー溝から90度 |
タイプ | 固定ボア |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
モデル | ANSIスプロケット番号 | ボア径 | 歯数 | 外径 | ピッチ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40B35F-1 | 40 | 1" | 35 | 5.86 " | 5.578 " | ¥19,516 | |
60B16F-1 | 60 | 1" | 16 | 4.22 " | 3.845 " | ¥13,126 | |
60B18F-1 | 60 | 1" | 18 | 4.7 " | 4.319 " | ¥16,090 | |
60B9F-1 | 60 | 1" | 9 | 2.51 " | 2.193 " | ¥6,147 | |
60B20F-1 1/2 | 60 | 1-1 / 2」 | 20 | 5.19 " | 4.794 " | ¥16,434 | |
35B9F-3 / 8 | 35 | 3 / 8 " | 9 | 1.26 " | 1.097 " | ¥3,801 | |
35B22F-3 / 4 | 35 | 3 / 4 " | 22 | 2.83 " | 2.635 " | ¥7,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。