入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 50 |
ボア径 | 1-1 / 2」 |
ブッシングが必要 | なし |
ハブ径 | 2-7 / 8」 |
ボアを通る長さ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
歯数 | 18 |
外径 | 3.92 " |
ピッチ径 | 3.599 " |
止めねじ径(に。) | 3/8 |
止めネジの位置 | キー溝の真上、キー溝から90度 |
タイプ | 完成した穴 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483901000 |
モデル | 歯数 | ANSIスプロケット番号 | ボア径 | 外径 | ピッチ径 | タイプ | ブッシングが必要 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25B22SS | 22 | 25 | 1 / 4 " | 1.889 " | 1.757 " | プレーンボア | - | 1-7 / 16」 | ¥35,625 | |
25B40SS | 40 | 25 | 3 / 8 " | 3.327 " | 3.187 " | プレーンボア | - | 2" | ¥84,279 | |
35B40SS | 40 | 35 | 1 / 2 " | 4.99 " | 4.78 " | プレーンボア | - | 2-1 / 4」 | ¥91,519 | |
40B40SS | 40 | 40 | 5 / 8 " | 6.66 " | 6.373 " | プレーンボア | - | 3" | ¥149,109 | |
40B60SS | 60 | 40 | 5 / 8 " | 9.84 " | 9.554 " | プレーンボア | - | 3" | ¥164,880 | |
80B11SS | 11 | 80 | 1" | 4.01 " | 3.55 " | プレーンボア | - | 2-13 / 16」 | ¥92,044 | |
160B8 | 8 | 160 | 1-3 / 8」 | 6.028 " | 5.226 " | 在庫ボア | なし | - | ¥58,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。