定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKI 50B14FP シングルストランド スプロケット 外径 3.110 インチ #50 | AF7BKH 20UF57

TSUBAKI 50B14FP シングルストランド スプロケット 外径 3.110 インチ #50

在庫あり
アイテム:AF7BKH モデル:50B14FP相互参照:20UF57

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,164 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item一本鎖スプロケット
ANSIスプロケット番号50
ボア径7 / 8 "
ブッシングが必要なし
ハブ径2-1 / 8」
ボアを通る長さ1"
材料炭素鋼
歯数14
外径3.11 "
ピッチ径2.809 "
止めねじ径(に。)1/4
止めネジの位置キー溝の真上、キー溝から90度
タイプ完成した穴

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8483901000

製品バリエーション

プロダクトモデル歯数ANSIスプロケット番号ボア径外径ピッチ径タイプブッシングが必要ハブ径価格
ツバキ 25B22SS スプロケット #25 外径1.889インチ Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "プレーンボア-1-7 / 16」¥35,625
ツバキ 25B40SS スプロケット #25 外径3.327インチ Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "プレーンボア-2"¥84,279
ツバキ 35B40SS スプロケット #35 外径4.990インチ Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "プレーンボア-2-1 / 4」¥91,519
ツバキ 40B40SS スプロケット #40 外径6.660インチ Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "プレーンボア-3"¥149,109
ツバキ 40B60SS スプロケット #40 外径9.840インチ Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "プレーンボア-3"¥164,880
ツバキ 80B11SS スプロケット #80 外径4.010インチ Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "プレーンボア-2-13 / 16」¥92,044
ツバキ 160B8 スプロケットアンシ #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8」6.028 "5.226 "在庫ボアなし-¥58,696

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI 50B14FP シングルストランド スプロケット 外径 3.110 インチ #50
¥6,164 /単価