入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 40元 |
破壊強度 | 810ポンド |
チェーンタイプ | ネプチューンリベット |
端を中心線に接続する | 0.392 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
最大許容荷重 | 810ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.717 " |
ピンの長さ | 0.717 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1 / 2 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.325 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
抗張力 | 4290ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 " |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7315110060 |
原産国 | JP |
モデル | ピンの長さ | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35NTRB | 0.5 " | 35元 | 480ポンド | 0.05 " | 3 / 8 " | 0.23 " | 0.2 " | 0.354 " | ¥36,739 | |
50NTRB | 0.878 " | 50元 | 1430ポンド | 0.08 " | 5 / 8 " | 0.406 " | 0.4 " | 0.591 " | ¥56,104 | |
60NTRB | 1.087 " | 60元 | 1980ポンド | 0.094 " | 3 / 4 " | 0.506 " | 0.469 " | 0.713 " | ¥78,002 | |
80NTRB | 1.398 " | 80元 | 3300ポンド | 0.125 " | 1" | 0.64 " | 0.625 " | 0.949 " | ¥175,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。