入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 40NP |
ピン径の内側 | 0.156 " |
材料 | ニッケルメッキ |
ピッチ | 0.5 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
タイプ | 耐食 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | JP |
モデル | 温度。 範囲 | ANSIチェーンサイズ | ピン径の内側 | ローラーリンクプレート間の幅 | 材料 | 最大許容荷重 | 全幅 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50NP O / L | 14〜302F | 50NP | 0.2 " | - | ニッケルメッキ | - | - | 0.625 " | ¥16,551 | |
60NP O / L | 14〜302F | 60NP | 0.234 " | - | ニッケルメッキ | - | - | 0.75 " | ¥18,515 | |
40SS O / L | -270から750F | 40SS | 0.156 " | - | 304ステンレススチール | - | - | 0.5 " | ¥22,440 | |
50SS O / L | -270から750F | 50SS | 0.2 " | - | 304ステンレススチール | - | - | 0.625 " | ¥25,230 | |
60SS O / L | -270から750F | 60SS | 0.234 " | - | 304ステンレススチール | - | - | 0.75 " | ¥35,098 | |
40SS O / L | -270から750F | 40AS | 0.156 " | 0.312 | 304ステンレススチール | 150ポンド | 0.717 " | 0.5 " | ¥24,367 | |
50AS O / L | -40から750F | 50AS | 0.2 " | 0.375 | 600ステンレススチール | 230ポンド | 0.878 " | 0.625 " | ¥32,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。