入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 40ラム |
破壊強度 | 816ポンド |
チェーンタイプ | ラムダリベット |
端を中心線に接続する | 0.411 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | 自己潤滑 |
材料 | 鋼 |
最大許容荷重 | 816ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.755 " |
ピンの長さ | 0.755 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1 / 2 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.344 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
抗張力 | 4300ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.297 " |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピンの長さ | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50ラムRB | 0.913 " | 50ラム | 1430ポンド | 0.08 " | 5 / 8 " | 0.423 " | 0.4 " | 0.591 " | ¥97,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。