入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 40 |
ボア径 | 5 / 8 " |
ハブ径 | 3" |
ボアを通る長さ | 1" |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 2-1 / 4」 |
歯数 | 24 |
外径 | 4.1 " |
ピッチ径 | 3.831 " |
タイプ | プレーンボア |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | ハブ径 | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 歯数 | 外径 | ピッチ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40B10SS | 1 / 2 " | 1-1 / 4」 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 10 | 1.84 " | 1.618 " | ¥33,077 | |
40B12SS | 1 / 2 " | 1-9 / 16」 | 7 / 8 " | 1" | 12 | 2.17 " | 1.932 " | ¥33,949 | |
40B13SS | 1 / 2 " | 1-9 / 16」 | 7 / 8 " | 1-1 / 16」 | 13 | 2.33 " | 2.089 " | ¥34,862 | |
40B14SS | 1 / 2 " | 1-11 / 16」 | 7 / 8 " | 1-1 / 8」 | 14 | 2.49 " | 2.247 " | ¥45,504 | |
40B16SS | 5 / 8 " | 2" | 7 / 8 " | 1-3 / 8」 | 16 | 2.81 " | 2.563 " | ¥39,843 | |
40B18SS | 5 / 8 " | 2-5 / 16」 | 1" | 1-1 / 2」 | 18 | 3.14 " | 2.879 " | ¥50,804 | |
40B19SS | 5 / 8 " | 2-1 / 2」 | 1" | 1-3 / 4」 | 19 | 3.3 " | 3.038 " | ¥53,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。