入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 35 |
ボア径 | 1 / 2 " |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 8 x 1 / 16 |
歯数 | 20 |
外径 | 2.59 " |
ピッチ径 | 2.397 " |
止めねじサイズ | #10-24 |
止めネジの位置 | キー溝の真上、キー溝から90度 |
タイプ | 固定ボア |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | 価格 | |
---|---|---|---|
35B20F-5 / 8 | 5 / 8 " | ¥6,324 | |
35B20F-3 / 4 | 3 / 4 " | ¥6,394 | |
35B20F-1 | 1" | ¥6,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。