入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 140 |
ピン径の内側 | ピンレス |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 1.75 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
タイプ | 一本鎖 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ANSIチェーンサイズ | ピン径の内側 | アイテム価格 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120接続リンク | 120 | 0.437 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.5 " | ¥3,648 | ||
140接続リンク | 140 | 0.5 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.75 " | ¥5,444 | ||
160接続リンク | 160 | 0.562 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 2" | ¥7,539 | ||
120オフセットリンク | 120 | 0.437 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1.5 " | ¥7,567 | ||
140オフセットリンク | 140 | 0.5 " | オフセットローラーチェーンリンク | 1.75 " | ¥11,058 | ||
160オフセットリンク | 160 | 0.562 " | オフセットローラーチェーンリンク | 2" | ¥18,408 | ||
120ローラーリンク | 120 | ピンレス | ローラーチェーンリンク | 1.5 " | ¥3,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。